Beli earth auger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZENOAH Earth Auger
    Mulai

    Rp43.999.900

    ZENOAH Earth Auger
    atribut:
    • Power (kW): 2.3
    • Engine Model: GZ50N
    • Dry Weight (kg): 10.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.0
    • Rated Drill Speed (rpm): 210.0
    • Displacement (cm³): 50.6
    • Torque (N m): 2.8
  2. Tasco Earth Auger (Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Tasco Earth Auger (Bor Tanah)
    atribut:
    • Bit Diameter (mm): 150
    • Discharge (cc): 42.7
    • Net Weight (kg): 13.5
    • Gross Weight (kg): 15.5
    • Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
  3. PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp2.199.900

    PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    atribut:
    • Machine Capacity (cc): 58
    • Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
    • Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
    • No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
    • Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
  4. MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Mata bor tidak termasuk
    atribut:
    • Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
    • Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
    • Engine Model: 1E40F
    • Engine Displacement (cc): 43
    • Carburator: Diaphgram Type
    • Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
    • Driving Model: Gear Transmission
    • Driving Rate: 30:1
    • Optional Driller: 100/150/200/250/300
  5. FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Reduction Ratio: 25:1/40:1
    • Rated Power (kW/rpm): 2/7500
    • Fuel Capacity (L): 1.6
    • Cylinder Capacity (cc): 63.3
    • Machine: 1E48F
    • Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
    • Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
  6. BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKN
    Mulai

    Rp129.900

    BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKN
    atribut:
    • Material: 316/LS
  7. MILWAUKEE Auger Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp969.900

    MILWAUKEE Auger Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Pole auger drill bits are extra-long auger bits that drill deep holes through timber, pressure-treated lumber, and hollow fiberglass or composite utility poles. They are also known as timber auger drill bits. The bits have a single cutting spur that scribes the edge of the hole to produce clean holes with a smooth finish, and they have open spiral flutes that provide efficient chip removal. Each bit has a self-feeding tip that pulls the bit into the workpiece and helps prevent it from moving, or walking, during drilling.
    atribut:
    • Auger Style: Pole Auger
    • Shank Type - Machining: Hex
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Cutting Direction: Right Hand
  8. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  9. MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Mulai

    Rp14.999.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Deskripsi:
    ES : Single PhaseATS Plug, 30 AH
  10. Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    62%
    Mulai

    Rp109.900

    Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  11. GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
  12. ALDO Bor Tanah
    Mulai

    Rp249.900

  13. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  14. MATSUMOTO 70% Shading Net With Eyelet
    Mulai

    Rp319.900

    MATSUMOTO 70% Shading Net With Eyelet
    Deskripsi:
    Surrounding tape processing With eyelets Cuts the strong sunlight in the summer and creates an environment where plants can grow easily.
    atribut:
    • Color: Black
    • Width (m): 2
    • Shading Rate (%): 70
    • Made from recycled materials: Use
  15. PFF ELBOW 90' LR 316/LW S40s PFF
    Mulai

    Rp84.900

    PFF ELBOW 90' LR 316/LW S40s PFF
    atribut:
    • Material: 316/LW
  16. ALDO Mesin Bor Tanah
    Mulai

    Rp3.099.900

    ALDO Mesin Bor Tanah
    atribut:
    • Displacement (cc): 42
    • Drill Rotation Speed (rpm): 2800-3000
    • Maximum Engine Speed (rpm): 6500
  17. Insize Digital Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Insize Digital Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Digital Thickness Gauge> Ceramic spindle tip and anvil
Daftar Harga earth auger Terbaru October 2026
ZENOAH Earth AugerRp43.999.900
Tasco Earth Auger (Bor Tanah)Rp3.699.900
PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Rp2.199.900
MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Rp3.199.900
FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)Rp3.199.900
BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKNRp129.900
FIRMAN Power Drill Single Operator (Mesin Bor Tanah)Rp2.999.900
FIRMAN Power Drill (Mesin Bor Tanah)Rp2.499.900
MILWAUKEE Auger Drill Bit (Mata Bor Kayu)Rp969.900
MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Rp319.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)